| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C94KY-210913 Herst.-Nr.: 210913 EAN/GTIN: 4053357037454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Räder der Serie S sind bruchsichere und hitzebeständige Stahlräder. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar. Unsere Stahlräder sind bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wicke Bezeichnung: | S 100/40/5K | Lagerung: | Kugellager | Raddurchmesser: | 100 mm | Bereifung: | Stahl | Typ: | Rad | Achslochdurchmesser: | 25 mm | Einspannlänge: | 45 mm | Tragfähigkeit: | 1700 kg | Nabenlänge: | 45 mm | Radbreite: | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |