Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Bockrolle, S BAK 2/150/55K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-210925
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210925
EAN/GTIN:
     4053357037577
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockgabeln der Serie BBAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Die Gabeln sind gelbchromatiert. Räder der Serie S sind bruchsichere und hitzebeständige Stahlräder. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar. Unsere Stahlräder sind bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
S BAK 2/150/55K
Grundplattenmaß:
175x140 mm
Bereifung:
Stahl
Tragfähigkeit:
3000 kg
Lochabstand:
140x105 mm
Radbreite:
55 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
13 mm
Lagerung:
Kugellager
Raddurchmesser:
150 mm
Bauhöhe:
217 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Stahlrad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.