Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Bockrolle, S BAK 4/200/55K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-210926
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210926
EAN/GTIN:
     4053357037584
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockgabeln der Serie BBAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Die Gabeln sind gelbchromatiert. Räder der Serie S sind bruchsichere und hitzebeständige Stahlräder. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar. Unsere Stahlräder sind bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
S BAK 4/200/55K
Grundplattenmaß:
175x140 mm
Bereifung:
Stahl
Tragfähigkeit:
3000 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Bauhöhe:
264 mm
Lochabstand:
140x105 mm
Radbreite:
55 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
13 mm
Lagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, schwerlastrolle, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Stahlrad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.