Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, DB LG 3/160/50K FSTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-219964
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     219964
EAN/GTIN:
     4053357998366
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 160 mm traglast 400 kg
lenkrollen gummiräder
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub geschützt sind. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst hoher Leichtgängigkeit. Räder der DB-Serie bestehen aus einer schweren Blechfelge auf die ein hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DB LG 3/160/50K FSTF
Lagerung:
Kugellager
Typ:
Lenkrolle
Front- und Rückstop:
Frontstop
Radbreite:
50 mm
Bereifung:
Wicke-Elastic® schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
11 mm
Lochabstand:
105x75/80 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Bauhöhe:
205 mm
Grundplattenmaß:
135x110 mm
Ausladung:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.