Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, TE LVK 3/160/50K-FSTRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-232202
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     232202
EAN/GTIN:
     4053357998694
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Im Gabelkopf befindet sich ein abgedichtetes 2RS-Kugellager. Das Kugellager ist gegen das Eindringen von Schmutz und Staub geschützt sind. Die Grundplatte mit vier Anschraublöchern ist fest mit dem Gabelteil verschraubt und gesichert um bei geringstem Spiel im Gabelkopf eine möglichst hohe Leichtgängigkeit sicherzustellen. Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
TE LVK 3/160/50K-FSTRR
Bereifung:
Redthane® 75 Shore A
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
570 kg
Raddurchmesser:
160 mm
Typ:
Lenkrolle
Durchmesser Befestigungsloch:
11 mm
Lochabstand:
105x75/80 mm
Grundplattenmaß:
135x110 mm
Front- und Rückstop:
Rückstop
Bauhöhe:
215 mm
Ausladung:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Polyurethanrad, Redthane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.