Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle INOX/Edelstahl, KN RI 4/200/50G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-234122
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     234122
EAN/GTIN:
     4053357999332
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200 mm rad aus polyamid 3...
lenkrolle
Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie RI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet. Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind standardmäßig mit Gleitlager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar. Alle Radachsen sind verschraubt in rostfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN RI 4/200/50G
Typ:
Lenkrolle
Bereifung:
INOX | Polyamid PA 6
Lagerung:
Gleitlager
Tragfähigkeit:
300 kg
Bauhöhe:
235 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Ausladung:
54 mm
Plattendurchmesser:
100 mm
Rückenlochdurchmesser:
16,7 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 300kg, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.