Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle INOX/Edelstahl, DS BI 02/100/30RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-234282
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     234282
EAN/GTIN:
     4053357997802
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100mm 150kg
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie BI werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches aus dem Werkstoff 1.4301 besteht. Die Serie BI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet. DS Räder haben eine perlrubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DS BI 02/100/30RX
Lagerung:
Rollenlager
Lochabstand:
80/76x60 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Grundplattenmaß:
102x87 mm
Radbreite:
30 mm
Bereifung:
INOX | TPU 96 Shore A
Durchmesser Befestigungsloch:
9 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Bauhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.