Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant Kompakt IP44 Kabeltrommel mit 15m Kabel (für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich, aus Spezialkunststoff, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1072210
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1072210
EAN/GTIN:
     4007123147007
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gummikabel

Die Garant Kabeltrommel mit 15 m Kabel überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Einfaches und perfektes Auf- und Abrollen des Kabels dank des ergonomischen Handgriffes und des Drehgriffes. Die Kabeltrommel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzart IP44
  • Kabellänge 15 m
  • Kabelbezeichnung H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität Gummi
  • Kabelfarbe schwarz
  • Trommeldurchmesser 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummiverlängerungskabel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gummikabel, gummikabel 15m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 15m, kabelrolle 15m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 15m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 15m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 15m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel kindersicher, kabeltrommel kinderschutz, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel klein, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, mini kabeltrommel, mini kabeltrommel outdoor, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,911*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,171*
€ 51,3735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,641*
€ 50,7428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,851*
€ 47,4227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,131*
€ 45,3759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,981*
€ 44,0074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,911*
€ 39,1641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.