| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1079180600 Herst.-Nr.: 1079180600 EAN/GTIN: 4007123661800 |
| |
|
| | |
| Die Garant Kompakt Kabeltrommel 3-fach mit USB und einer 15m Kabellänge in der Farbe blau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel aus Spezialkunststoff mit Tragegriff eignet sich ideal für die Verwendung im Haushalt. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen
- Kabellänge: 15m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Trommeldurchmesser: 180 mm
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Mit Überhitzungsschutz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 15.00 m, stromverlängerungskabel 15m, stromverlängerungskabel schwarz, kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel, brennstuhl kabeltrommel, brennenstuhl kabelbox, brennstuhl kabelbox, brennenstuhl kabeltrommel 15m, brennstuhl kabeltrommel 15m, kabeltrommel 15m, kabelbox 15m, kabeltrommel mit kinderschutz, kabeltrommel 15m mit kinderschutz, kabeltrommel für innen, kabeltrommel indoor, kabeltrommel innenbereich, kabelbox für innen, kabelbox indoor, kabelbox innenbereich, kabeltrommel mit überhitzungsschutz, mini kabeltrommel, kabelaufroller brennenstuhl, kabeltrommel mit schutzkontakt, kabeltrommel mit tragegriff, kabeltrommel mit schutzkontaktsteckdose, indoor kabeltrommel, kabeltrommel haushalt, kabeltrommel usb, kabeltrommel mit usb, kabeltrommel usb 15m, mini kabeltrommel usb |
| | |
| |