Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant Kompakt IP44 Kabeltrommel/ Kabeltrommel mit 3 Steckdosen (15m Kabel in blau, Spezialkunststoff, kurzfristiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1079850
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1079850
EAN/GTIN:
     4007123603466
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Die Garant Kompakt IP44 Kabeltrommel mit 15m Kabellänge in der Farbe schwarz besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz im Freien und verfügt 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln für ausreichende Anschlussmöglichkeiten. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
  • Ergonomisch geformter Handgriff
  • Schutzart IP44
  • Kabelbezeichnung AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabellänge: 15m
  • Kabelfarbe: blau
  • Trommeldurchmesser: 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 15m, kabelrolle 15m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 15m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 15m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 15m, kabeltrommel schwarz, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel kindersicher, kabeltrommel kinderschutz, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,9072*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,9572*
€ 51,1191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,4772*
€ 50,5479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,6872*
€ 47,2278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,1272*
€ 45,3714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,9172*
€ 43,9315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,9072*
€ 39,1596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.