Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping-Adapterkabel / CEE-Adapter mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung (1,5m Kabel in orange, H07RN-F 3G2,5, 230V/16A, ständiger Einsatz im Außenbereich IP44, Made in Ger...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1132910025
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132910025
EAN/GTIN:
     4007123673827
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker

Die CEE Adapterleitung eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise beim Campen. Das orangene Adapterkabel mit einer CEE-Kupplung und einem Schutzkontakt-Stecker ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 1,5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Stecksystem Stecker: Typ E und F (Schutzkontakt mit Erdloch, L/N-Polung nicht definiert)
  • Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, anschlussleitung 1,5m 3x1, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, cee adapter, cee kupplung 16a, camping zubehör, camping gadgets, cee kabel, cee verlängerungskabel, cee kabel 1, 5m, cee verlängerungskabel 1, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil, camping kabel, camping strom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,3422*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,5922*
€ 19,7447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5222*
€ 19,6614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,8222*
€ 18,8284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0422*
€ 17,9002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4422*
€ 17,1862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,3422*
€ 14,6872
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,5813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.