Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Camping-Adapterleitung 1,5m Kabel in Orange (Schutzkontakt-Stecker und CEE-Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 230V/16A, für ständigen Einsatz im Außenbereich...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1132910525
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132910525
EAN/GTIN:
     4007123673841
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Anbaudose

Die CEE Adapterleitung verfügt über eine CEE-Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das Adapterkabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise beim Campen. Das Adapterkabel in der Signalfarbe Orange sorgt für mehr Sicherheit. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 1,5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Stecksystem Stecker: Typ E und F (L/N-Polung nicht definiert)
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Winkelkupplung, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, cee adapter, cee kupplung 16a, camping zubehör, camping gadgets, cee kabel, cee verlängerungskabel, cee kabel 1, 5m, cee verlängerungskabel 1, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil, camping kabel, camping strom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,0162*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,4062*
€ 25,4734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,1562*
€ 25,1759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,0962*
€ 23,9145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,1862*
€ 22,8316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2562*
€ 21,7249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,0162*
€ 19,0593
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,5813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.