Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping-Adapterkabel / CEE-Adapter mit CEE-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung (1,5m Kabel in orange, H07RN-F 3G2,5, 230V/16A, für ständigen Einsatz im Außenbereich IP44, Made in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1132920025
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132920025
EAN/GTIN:
     4007123673834
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker

Die CEE Adapterleitung eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise beim Campen. Das orangene Caravan-Adapterkabel mit einem CEE-Stecker und einer Schutzkontakt-Kupplung ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 1,5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Stecksystem Stecker: CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
  • Stecksystem Steckdose/ Kupplung: Typ F (Schutzkontakt)
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, anschlussleitung 1,5m 3x1, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, cee adapter, cee kupplung 16a, camping zubehör, camping gadgets, cee kabel, cee verlängerungskabel, cee kabel 1, 5m, cee verlängerungskabel 1, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil, camping kabel, camping strom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,501*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,561*
€ 23,2776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,301*
€ 22,9682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,311*
€ 21,7901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,531*
€ 20,8619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,721*
€ 19,898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,501*
€ 17,2562
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,5813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.