Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Camping-Adapterleitung 1,5m Kabel in orange (CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 230V/16A, für ständigen Einsatz im Außenbereich, Made in Germ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1132920525
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132920525
EAN/GTIN:
     4007123673858
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker

Die CEE Adapterleitung von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das Adapterkabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise für Wohnwagen, Wohnmobil, beim Campen oder auch auf dem Boot. Das Caravan-Adapterkabel in der Signalfarbe orange sorgt für extra mehr Sicherheit. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 1,5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Stecksystem Steckdose/ Kupplung: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V inkl. Typ F (Schutzkontakt) Steckdose
  • Anschluss: CEE-Stecker, CEE-Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Steckdose
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Winkelkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl cee adapter ip44, cee-winkelkupplung, cee adapter ip44, caravan adapter, cee verlängerungskabel, cee adapter, cee kabel, cee kabel 1, 5m, cee verlängerungskabel 1, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil, camping kabel, camping zubehör, camping gadgets, camping strom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,4354*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,1754*
€ 25,1987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8754*
€ 24,8417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7754*
€ 22,3427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,8654*
€ 21,2598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,4354*
€ 18,3681
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,5713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.