Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremounta Steckdosenleiste 5-fach mit 2 USB-Ladebuchsen (Mehrfachsteckdose USB mit Schalter und 3m Kabel, Mehrfachsteckdose mit 90 Grad Steckdosen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1150660325
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660325
EAN/GTIN:
     4007123656752
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Bremounta-Steckdosenleiste mit zwei USB-Ladebuchsen und einem 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank der Schraublöcher hat man die Möglichkeit, die Steckerleiste z. B. an der Wand zu montieren. Zudem ermöglicht ein extra breiter Steckdosenabstand den Betrieb von Netzteilen. Die Steckdosen, welche im Winkel von 90° angeordnet sind, eignen sich außerdem perfekt für den Anschluss von Winkelsteckern.
Zudem verfügt die Mehrfachsteckdose über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften:

  • Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB-Anschlüsse
  • Gesamtladestrom max. 2100mA
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleisten brennenstuhl, steckdosenleiste mit euroanschluss, cee anbaudose 16a, steckdosenleiste, steckerleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennenstuhl mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste 5 fach, mehrfachstecker 5fach, mehrfachsteckdose 5 fach, steckdosenleiste 5 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 5 fach mit schalter, mehrfachstecker 5 fach mit schalter, steckdosenleiste weiß, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfachstecker 90 grad, steckdosenleiste 90 grad, steckdosenleiste 90 grad gedreht, steckerleiste 90 grad, steckerleiste 90grad, mehrfachsteckdose 90 grad, mehrfachsteckdose 90 grad gedreht, steckdosenleiste usb, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb anschluss, steckdosenleiste mit usb weiß, steckdosenleiste usb schalter, steckdosenleiste usb brennenstuhl, steckdosenleiste usb 5-fach, steckerleiste usb, steckerleiste usb steckdose, steckerleiste usb weiß, steckerleiste usb schalter, steckerleiste usb brennenstuhl, mehrfachsteckdose usb, mehrfachstecker usb, mehrfachstecker usb ladegerät, mehrfachstecker usb weiß, mehrfachstecker usb steckdose, mehrfachstecker usb schnell
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153250020
ab € 5,01*
Ähnlich
Brennenstuhl
1952260100
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.