Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE 230V Camping-Stromverteiler mit 1,5m Kabel in orange / CEE-Stromverteiler für Camping mit CEE-Stecker, 2x CEE Steckdosen, 3x Schutzkontakt-Steckdosen (H07RN-F 3G2,5, für den...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1151600030
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151600030
EAN/GTIN:
     4007123673803
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v
cee stromverteiler

Der CEE-Stromverteiler mit 1,5m Gummi-Neopren Kabel eignet sich ideal für den Campingeinsatz. Der Stromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 und seiner Kabelqualität dauerhaft in Außenbereichen genutzt werden (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und lässt sich bei Bedarf außerdem ganz einfach an einer Wand aufhängen. Der Stromverteiler mit seinem Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff verfügt zudem über eine praktische Aufwickelvorrichtung, die zur Aufbewahrung des Kabels dient. Außerdem überzeugt die Stromstation 16A durch folgende Eigenschaften:

  • Stecker: CEE 230V/16A
  • Steckdosen: 2x CEE 230V/16A, 3x 230V Schutzkontakt Steckdosen
  • Kabellänge: 1,5m
  • Kabelfarbe: orange
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Maximale Strombelastbarkeit: 16A
  • Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl cee stromverteiler, stromverteiler, camping stromverteiler, caravan stromverteiler, wohnmobil stromverteiler, wohnwagen stromverteiler, stromverteiler cee, stromverteiler 230v, brennenstuhl stromverteiler, camping zubehör, camping gadgets, camping strom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,5687*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,6087*
€ 57,8444
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,5687*
€ 44,7068
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.