Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenkabel IP54 mit Powerblock (4-fach Verlängerung für außen, Aussen-Verteiler mit 10m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1151740010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151740010
EAN/GTIN:
     4007123647767
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Das 10m Baustellenkabel IP54 mit Powerblock von Brennenstuhl ist dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die Verwendung im Außenbereich geeignet, sei es auf der Baustelle, rund ums Haus oder im Industrie- und Gewerbebereich. Die 4-fach Verteilersteckdose für außen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hochwertiger schlag- und bruchfester Aussen-Steckdosenverteiler
  • 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen
  • Mit klappbarem Metallhaken
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Kabellänge: 10m
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Verlängerungskabel, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Gummi-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel schutzkontaktstecker brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, verteilersteckdose außen, verteilersteckdose 4-fach, verteilersteckdose 4fach außen, steckdosenblock außen, steckdosenblock außenbereich, steckdosenblock garten, verlängerung außen mehrfach, verlängerungskabel außen mehrfach, verteilersteckdose aussenbereich, verteiler aussenbereich wasserdicht, verteiler aussen, verteiler aussen wasserdicht, verteiler aussen 4-fach, outdoor verteiler
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,8971*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,4171*
€ 31,4363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,1271*
€ 31,0912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,5571*
€ 29,2229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,3871*
€ 27,8306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,3971*
€ 26,6525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,8971*
€ 23,6775
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168730010
ab € 40,6313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.