Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolor Steckdosenleiste 3-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1153230070
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153230070
EAN/GTIN:
     4007123643172
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Ecolor-Steckdosenleiste in der Farbe rot/schwarz und mit einem 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design. Das hochwertige Design wird durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht. Die Steckdosen sind in einem 45°-Winkel angeordnet und sind daher auch für Winkelstecker geeignet. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste brennenstuhl 3-fach 1,5 meter, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, steckerleiste, mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste 3 fach, mehrfachstecker 3 fach, mehrfachsteckdose 3 fach, steckdosenleiste 3 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 3 fach mit schalter, mehrfachstecker 3 fach mit schalter, steckdosenleiste rot, mehrfachsteckdose rot, mehrfachstecker rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,0538*
€ 7,204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8438*
€ 6,9541
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153240076
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.