Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter Gummi-Stromverteiler / Gummiverteiler (1m Kabel, 3x CEE 400V/16A, 3x 230V/16A, Baustelleneinsatz und ständigen Einsatz im Freien, MADE IN GERMANY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1153680100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153680100
EAN/GTIN:
     4007123654482
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Der kompakte Gummi-Stromverteiler in der Farbe schwarz und 1m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder generell für den ständigen Einsatz im Freien, dank des spritzwassergeschützten Gehäuses und einer Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 80°C. Zudem überzeugt er durch seine Beständigkeit - Öle, Fette, Benzin oder Säuren können ihm nichts. Außerdem verfügt er über folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
  • Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
  • Steckdosen: 3x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 3x 230 V/16 A
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee stromverteiler, brennenstuhl cee stromverteiler, stromverteiler, stromverteiler gummi, stromverteiler vollgummi, vollgummi stromverteiler, vollgummierter verteiler, vollgummierter stromverteiler, bauverteiler gummi, gummiverteiler, vollgummi-verteiler, tragbarer verteiler vollgummi, baustromverteiler vollgummi, steckdosenverteiler gummi, mehrfachverteiler gummi, gummi-verteilersteckdose, vollgummi-verteilersteckdose, mobiler gummiverteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler aussen, stromverteiler 6-fach, stromverteiler aussenbereich, stromverteiler brennenstuhl, stromverteiler baustelle, stromverteiler baustromverteiler, stromverteiler cee, stromverteiler ip44, stromverteiler outdoor, stromverteiler starkstrom, stromverteiler 1m, stromverteiler 400v 16a, bauverteiler 16a, bauverteiler steckdosen, baustromverteiler aussen, baustromverteiler brennenstuhl, baustromverteiler cee
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 51,43* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.