Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Wandverteiler 32A (Stromverteiler zur Wandmontage für den Baustelleneinsatz und Einsatz im Freien IP44, mit FI-Personenschutzschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Grafik
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1154890020
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154890020
EAN/GTIN:
     4007123650361
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der extrem robuste Wandverteiler eignet sich dank bruch- und schlagfestem Kunstoffgehäuse ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Der tragbare Baustromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 problemlos im Außenbereich genutzt werden (fremdkörper- und spritzwassergeschützt). Er lässt sich ganz einfach an der Wand befestigen und ist auch im Falle eines Transports bequem zu tragen, dank ergonomisch geformtem Tragegriff. Eine Schutzabdeckung für die Sicherungen und ein FI-Personenschutz-Schalter sorgt außerdem für noch mehr Sicherheit auf Baustellen. Der Baustromverteiler überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

  • Steckdosen: 1x CEE 400V/16A, 1x CEE 400V/32A, 4x 230V Schutzkontakt Steckdosen
  • Eingangsstecker: CEE 32A 400V
  • Wandverteiler mit FI-Personenschutzschalter 30mA
  • Baustromverteiler mit zusätzlicher Anschlusssteckdose
  • Anschlussfertig verdrahtet
  • Anzahl Leitungsschutzschalter: 4x LS 230V/16A 1-polig; 1x LS 400V/16A 3-polig
Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, CEE Wandverteiler, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Wandgehäuse, Wandverteiler, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, stromverteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler 32a, stromverteiler 230v, stromverteiler 400v, stromverteiler außen, stromverteiler außenbereich, stromverteiler fi, baustromverteiler, baustromverteiler fi, baustromverteiler 16a, baustromverteiler 32a, baustromverteiler 32a mit fi, baustromverteiler 32 a, stromverteiler aussen, stromverteiler baustelle, stromverteiler brennenstuhl, stromverteiler cee, stromverteiler ip44, bauverteiler steckdose, bauverteiler 16a, baustromverteiler aussen, baustromverteiler brennenstuhl, baustromverteiler cee, verteiler strom, stromverteiler starkstrom, wandverteiler, baustrom, starkstromverteiler, baustromkasten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,5699*
€ 180,3682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,6999*
€ 178,1429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.