Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario Power Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion / Bewegliche Steckdosenleiste 5-fach (2-fach USB, max. 2100mA, 1,4m Kabel und Schalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1155350210
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1155350210
EAN/GTIN:
     4007123654925
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Vario Power Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladebuchsen, einem 1,4m Kabel und einem beleuchteten Schalter eignet sich perfekt für eine flexible Stromversorgung im Innenbereich. Die insgesamt fünf Steckdosen der Steckerleiste lassen sich einzeln drehen - ideal für die Verwendung in einem Eck oder auch um einen Gegenstand herum (z. B. um ein Tischbein). Durch das flexible Drehen stehen sich angeschlossene Geräte nie mehr im Wege.
Die 2 USB Ladebuchsen sorgen für ein schnelles Aufladen (Gesamtladestrom max. 2100mA) Ihrer elektronischen Geräte.
Die Bewegliche Steckdosenleiste verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Aus hochbruchfestem Polycarbonat
  • 2 USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen Ihrer Geräte (max. 2100mA)
  • Kabellänge: 1,4m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennstuhl steckdosenleiste 5fach weiss, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb weiß, steckdosenleiste, steckdosenleiste flexibel, steckdosenleiste flexibel mit usb, steckdosenleiste flexible, steckdosenleiste beweglich, steckdosenleiste usb, wendige steckdosenleiste, wendige steckdose, bewegliche steckdosen, steckerleiste flexibel, steckerleiste beweglich, mehrfachsteckdose flexibel, mehrfachsteckdose beweglich, steckdosenleiste 5fach, steckdosenleiste 5 fach, steckdosenleiste weiß usb, steckdosenleiste weiß, steckerleiste, steckerleiste mit usb, steckerleiste mit usb weiss, steckerleiste 5-fach, steckerleiste 5fach, steckerleiste 5er, mehrfachsteckdose mit usb, mehrfachsteckdose usb, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste weiß, brennenstuhl steckdosenleiste 5fach, brennenstuhl steckdosenleiste 5-fach, brennstuhl mehrfachstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.