| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1159490936 Herst.-Nr.: 1159490936 EAN/GTIN: 4007123611867 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Secure-Tec 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Gerät hat ein praktisches Automatik-Schaltsystem mit Main Follow Funktion. Das Main-Gerät (z.B. einen Computer) kann die Follow-Geräte (z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw.) in die automatische Steuerung mit einbeziehen. Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes (in roten Main-Steckdose eingesteckt) können alle Geräte (in den Follow-Steckdosen) automatisch mit ein und ausgeschaltet werden. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500A
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden
- Hoher Komfort durch 1 Main (3500W) und 5 Follow-Steckdosen (3500W)
- Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80W)
- Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Follow-Steckdosen
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
- Gesamtleistung max. 16A/3500W
- Extra langes Kabel 3m
- Nennstrom 16A
- Zusätzliche Ausstattung 2 Permanent-Steckdosen
- Stecksystem DE
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste brennstuhl 8 fach, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachstecker 8-fach, mehrfachsteckdose 8-fach, steckdosenleiste 8-fach, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste anthrazit, mehrfachsteckdose anthrazit, mehrfachstecker anthrazit, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste Main Follow, steckdosenleiste Main, steckdosenleiste Main Follow überspannungsschutz, steckdosenleiste Follow, steckdosenleiste Follow Main, mehrfachsteckdose Main Follow, mehrfachsteckdose Main, mehrfachsteckdose Follow, mehrfachstecker Main Follow, steckdose Main Follow, steckdose Follow, steckdose Main, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, steckdosenleiste kinderschutz, mehrfachsteckdose kinderschutz, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |