Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Solid SL 554 Steckdosenverteiler / Outdoor Steckdosenleiste 5-fach für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien (IP54, 2m Kabel mit Schalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159900205
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159900205
EAN/GTIN:
     4007123647507
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Super-Solid SL 554 DE IP54 Steckdosenleiste für den Außenbereich mit 2m Kabellänge überzeugt durch Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie eignet sich ideal für den Einsatz im Gartenbereich, auf Baustellen und den sicheren Einsatz im Außenbereich. Zudem verfügt sie über staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung (Schutzart IP54). Dank des hochwertigen schlag- und bruchfesten Kunststoffgehäuses kann die Outdoor-Steckdosenleiste problemlos bei härteren Umgebungsbedingungen verwendet werden. Mit Hilfe des beleuchteten Ein-/Aus-Schalters können eingesteckte Geräte ganz einfach vom Strom getrennt werden. Die Steckdosenleiste für außen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 2m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F3G1,5
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
  • Stabiler Bügel zum aufhängen oder befestigen
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Verlängerungskabel, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste außenbereich, steckdosenleiste außen, steckdosenleiste für außen, steckdosenleiste für draußen, steckdosenleiste außen brennenstuhl, steckdosenleiste draußen, steckdosenleiste feuchtraum, steckdosenleiste garten, steckdosenleiste gartensteckdose, gartensteckdose, gartensteckdose 5fach, outdoor steckdosenleiste, garten-steckdosenverteiler, steckdosenleiste für garten, gartensteckdose außen, gartensteckdose brennenstuhl, gartensteckdose ip, gartensteckdose wasserdicht, steckdosenverteiler 5fach, steckdosenverteiler garten, steckdosenverteiler outdoor, steckdosenverteiler außen, steckdosenverteiler außenbereich
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.