Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safe-Box BIG IP44 / Schutzkapsel für Kabel im Außenbereich (Sicherheitsbox für Stecker, idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckerverbindung, sowie vor Verschmutzung und...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1160440
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160440
EAN/GTIN:
     4007123170784
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kabelbox
Kabelrolle
Kabelsafe

Die Sicherheitsbox für Steckerverbindungen eignet sich dank der Schutzart IP44 bestens für die Verwendung im Außenbereich, sowie in feuchten Räumen. Sie schützt vor Nässe, Schmutz und Beschädigung und verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Ideal auch für besonders große Steckverbindungen
  • Dient zudem als Stabilisator von Kabelverbindungen im Außenbereich
  • Einwandfreie Aufbewahrung um vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung zu schützen
Weitere Suchbegriffe: Steckerbox, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, kabelrolle 200 mm, Safebox, safebox außen, safebox außenbereich, safebox für verlängerungskabel, safebox ip44, safebox aussen, safebox verlängerungskabel, schutzkapsel, schutzkapsel für stromstecker, schutzkapsel wasserfest, schutzkapsel kabel, schutzkapsel für kabel, schutzkapsel für stromstecker wasserdicht
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6996*
€ 3,2125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1160540
ab € 5,30*
Ähnlich
Brennenstuhl
1160530
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.