Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verlängerungskabel für den Innenbereich (Verlängerungskabel mit 3m Kabellänge und Euro-Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1161660
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161660
EAN/GTIN:
     4007123116980
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Das Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 3m eignet sich als zuverlässiger und zugleich flexibler Stromanschluss in Ihren Innenbereichen. Das Stromkabel für innen verfügt über einen Eurostecker und Kupplung und dient als Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A. Es überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 3m
  • Kabelfarbe: weiß
  • Kabelbezeichnung: H03VVH2-F 2x0,75
  • Nicht in der Schweiz und Frankreich zulässig
Weitere Suchbegriffe: CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerungsleitung, H03VVH2-F, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 3,0 m weiß, euro verlängerungsleitung, euro-verlängerungsleitung brennenstuhl, verlängerungskabel, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, euro stecker verlängerung, euro verlängerung, euro verlängerung 3m, stromkabel innen, stromkabel innenbereich, stromkabel verlängerung 3m, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel innen weiß, stromkabel verlängerung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9209*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5709*
€ 3,0594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5109*
€ 2,988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3809*
€ 2,8333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2809*
€ 2,7143
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9209*
€ 2,2859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.