Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstoff-Verlängerungskabel für den Innenbereich (Verlängerungskabel mit 5m Kabellänge und Euro-Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1161800
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161800
EAN/GTIN:
     4007123249749
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
H03VVH2-F
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Das Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 5m eignet sich als zuverlässiger und zugleich flexibler Stromanschluss in Ihren Innenbereichen. Das Stromkabel für innen verfügt über einen Eurostecker und Kupplung und dient als Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A. Es überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 5m
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabelbezeichnung: H03VVH2-F 2x0,75
  • Nicht in der Schweiz und Frankreich zulässig
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 5000 mm, euro verlängerungsleitung, euro-verlängerungsleitung brennenstuhl, verlängerungskabel, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, euro stecker verlängerung, euro verlängerung, euro verlängerung 5m, stromkabel innen, stromkabel innenbereich, stromkabel verlängerung 5m, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel innen schwarz, stromkabel verlängerung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.