Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Verlängerungskabel mit beleuchtetem Ein/Aus-Drehschalter (Verlängerungskabel für innen 3m, Textilkabel für den Innenbereich geeignet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1161830
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161830
EAN/GTIN:
     4007123667314
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Drehschalter
Stoffkabel
Textilkabel
Stromverlängerungskabel

Das Verlängerungskabel mit einem Textilmantel lässt sich flexibel durch den beleuchteten ein-/ und ausschaltbaren Drehschalter steuern, welcher sich an der Kupplung befindet. Somit lässt sich die Stromzufuhr bequem regeln, ohne den Stecker ziehen zu müssen. Das Stromkabel verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz und eignet sich dank seinem Textildesign ideal für den Wohnbereich. Des weiteren verfügt das Verlängerungskabel für innen über folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 3m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Stecksystem: Stecker Typ E und F (Schutzkontakt mit Erdloch)
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel 3m, verlängerungskabel 3m innen, verlängerungskabel 3m innenbereich, verlängerungskabel textil, verlängerungskabel textilummantellung, verlängerungskabel textilmantel, verlängerungskabel mit schalter, verlängerungskabel mit drehbarem schalter, verlängerungskabel mit drehschalter, verlängerungskabel 3m innen textil, verlängerungskabel innenbereich textil, verlängerungskabel 3m innenbereich textil, verlängerungskabel ein/ ausschaltbar, verlängerungskabel stoff, verlängerungskabel stoffummantellung, textilkabel, stoffkabel, 3m textilkabel, 3m kabel textil, verlängerungskabel 3m textilmantel, verlängerungskabel 3m textilummantellung, verlängerungskabel 3m drehschalter, verlängerungskabel 3m innen mit drehschalter, verlängerungskabel ein/ aus-schalter, verlängerungskabel schwarz/ weiß, stromkabel innen, stromkabel innenbereich, stromkabel 3m, stromkabel 3m innen, stromkabel 3m innenbereich, stromkabel textil, stromkabel textilummantellung, stromkabel mit drehschalter und textilmantel, stromkabel textilmantel, stromkabel mit schalter, stromkabel mit drehbarem schalter, stromkabel mit drehschalter, stromkabel 3m innen textil, stromkabel innenbereich textil, stromkabel 3m innenbereich textil, stromkabel ein/ ausschaltbar, stromkabel stoff, stromkabel stoffummantellung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,2156*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1256*
€ 13,2395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4756*
€ 12,466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7956*
€ 11,6568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2156*
€ 9,7766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.