Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Verlängerungskabel mit beleuchtetem Ein/Aus-Drehschalter (Verlängerungskabel für innen 5m, Textilkabel für den Innenbereich geeignet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1161830040
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161830040
EAN/GTIN:
     4007123673049
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Drehschalter
Stoffkabel
Textilkabel
Stromverlängerungskabel

Das Verlängerungskabel mit einem Textilmantel lässt sich flexibel durch den beleuchteten ein-/ und ausschaltbaren Drehschalter steuern, welcher sich an der Kupplung befindet. Somit lässt sich die Stromzufuhr bequem regeln, ohne den Stecker ziehen zu müssen. Das Stromkabel verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz und eignet sich dank seinem Textildesign ideal für den Wohnbereich. Des weiteren verfügt das Verlängerungskabel für innen über folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Stecksystem: Stecker Typ E und F (Schutzkontakt mit Erdloch)
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 5000 mm, stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel 5m weiß, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel 5m, verlängerungskabel 5m innen, verlängerungskabel 5m innenbereich, verlängerungskabel textil, verlängerungskabel textilummantellung, verlängerungskabel textilmantel, verlängerungskabel mit schalter, verlängerungskabel mit drehbarem schalter, verlängerungskabel mit drehschalter, verlängerungskabel 5m innen textil, verlängerungskabel innenbereich textil, verlängerungskabel 5m innenbereich textil, verlängerungskabel ein/ ausschaltbar, verlängerungskabel stoff, verlängerungskabel stoffummantellung, textilkabel, stoffkabel, 5m textilkabel, 5m kabel textil, verlängerungskabel 5m textilmantel, verlängerungskabel 5m textilummantellung, verlängerungskabel 5m drehschalter, verlängerungskabel 5m innen mit drehschalter, verlängerungskabel ein/ aus-schalter, verlängerungskabel schwarz/ weiß, stromkabel innen, stromkabel innenbereich, stromkabel 5m, stromkabel 5m innen, stromkabel 5m innenbereich, stromkabel textil, stromkabel textilummantellung, stromkabel mit drehschalter und textilmantel, stromkabel textilmantel, stromkabel mit schalter, stromkabel mit drehbarem schalter, stromkabel mit drehschalter, stromkabel 5m innen textil, stromkabel innenbereich textil, stromkabel 5m innenbereich textil, stromkabel ein/ ausschaltbar, stromkabel stoff, stromkabel stoffummantellung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.