Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung für den Innenbereich (5m Kabel, mit erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1165440
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1165440
EAN/GTIN:
     4007123022823
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Das 5m Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse. durch den erhöhten Berührungsschutz eignet sich das Stromkabel ideal für den Haushalt und den allgemeinen, sicheren Einsatz im Innenbereich. Das Qualitäts-Verlängerungskabel verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 5000 mm, kunststoff-verlängerungsleitung 5m, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, verlängerungskabel 5m schwarz, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 5 m, verlängerungskabel 5 m schwarz, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 5m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerung stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,1567*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6067*
€ 9,052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2667*
€ 8,6474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1567*
€ 7,3265
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980050
ab € 6,1866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.