Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung für den Innenbereich (10m Kabel, mit erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C956-1167460
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167460
EAN/GTIN:
     4007123019656
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Das 10m Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse. durch den erhöhten Berührungsschutz eignet sich das Stromkabel ideal für den Haushalt und den allgemeinen, sicheren Einsatz im Innenbereich. Das Qualitäts-Verlängerungskabel verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 10m rot, kunststoff-verlängerungsleitung 10m, kunststoff-verlängerungsleitung brennstuhl, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10m rot, verlängerungskabel rot, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 10 m, verlängerungskabel 10 m rot, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 10m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerung stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,6383*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8383*
€ 16,4676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1683*
€ 15,6703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6283*
€ 15,0277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6383*
€ 12,6596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.