Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Verlängerungskabel 20m (H07RN-F5G16.0, 400V/63A, 5-polig, mit CEE Stecker und Kupplung, für den Einsatz auf Baustellen und die ständige Verwendung im Außenbereich IP44, Made...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1167630200
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167630200
EAN/GTIN:
     4007123664641
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel

Das 20m CEE Verlängerungskabel IP44 mit einem 5-poligen CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel hervorragend für den harten Einsatz im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Starkstromkabel mit einem Mantel aus Gummi-Neopren überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F5G16.0
  • Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung: CEE 1x63A5p400V
  • Stecksystem Stecker: CEE 63A 5p 400V
Weitere Suchbegriffe: Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 63a verlängerungskabel 20 meter, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 20m, starkstromkabel 20m, starkstromkabel 63a 20m, starkstromkabel 63a, starkstromkabel, verlängerungskabel baustelle, verlängerungskabel 400v, kabel 400v, verlängerungskabel 63a, verlängerungskabel 20m cee, kabel 20m cee, cee verlängerungskabel, cee kabel, cee kabel 20m, cee verlängerungskabel 20m, verlängerungskabel cee, cee verlängerungskabel 20m 63a, startkstromkabel 20m, startkstromkabel außen, startkstromkabel außenbereich, gummiverlängerungskabel 20m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,9516*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,4916*
€ 689,595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,8916*
€ 682,931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,3016*
€ 656,0489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,6216*
€ 639,7697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,9516*
€ 608,0324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.