Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungskabel 10m H07RN-F 3G1,5 (Starkstrom-Kabel mit CEE Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe, für den ständigen Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1167650110
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167650110
EAN/GTIN:
     4007123650781
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

Das CEE Verlängerungskabel IP44 mit 10m Kabel in der Farbe schwarz besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank dem Spezial-Gummikabel ist dieses ideal für den ständigen Einsatz im Freien geeignet. Zudem ist die Kupplung mit einer Verschlussklappe ausgestattet und somit vor Fremdkörpern und Spritzwasser geschützt. Außerdem überzeugt das CEE-Verlängerungskabel durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kupplung: CEE 230 V/16 A
  • Stecker: CEE 230 V/16 A
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, verlängerungskabel, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel made in germany, kabel made in germany, kabel brennstuhl, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10 m, kabel 10m, kabel 10 m, brennenstuhl kabel 10m, brennenstuhl verlängerungskabel 10m, brennstuhl kabel 10m, brennstuhl kabel 10 m, verlängerungskabel schwarz, kabel schwarz, verlängerungskabel für baustelle, kabel für baustelle, kabel für werkstatt, verlängerungskabel für werkstatt, kabel für draußen, verlängerungskabel für draußen, kabel außenbereich, verlängerungskabel außenbereich, kabel außen, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel 230V, kabel 230V, verlängerungskabel 16a, kabel 16a, verlängerungskabel 10m cee, kabel 10m cee, verlängerungskabel 16a cee, kabel 16a cee, cee verlängerungskabel 10m, cee kabel 10m, verlängerungskabel kupplung mit verschlussklappe, verlängerungskabel mit verschlussklappe, kabel kupplung mit verschlussklappe, kabel mit verschlussklappe, verlängerungsleitung, verlängerungsleitung 10m, verlängerungleitung cee, verlängerungsleitung 16a, verlängerungsleitung cee 10m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung brennenstuhl, verlängerungsleitung brennstuhl, verlängerungsleitung kupplung, verlängerungsleitung mit verschlussklappe, verlängerunsleitung kupplung mit verschlussklappe, verlängerungsleitung baustelle, verlängerungsleitung außen, verlängerungleitung außenbereich, verlängerungskabel H07RN-F 3G1, 5, verlängerungsleitung H07RN-F 3G1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,1833*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,4733*
€ 31,5032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,0533*
€ 29,8134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,8933*
€ 28,433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,8333*
€ 27,1716
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,1833*
€ 24,0181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.