| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1167650503 Herst.-Nr.: 1167650503 EAN/GTIN: 4007123679331 |
| |
|
| | |
| Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise für Wohnwagen, Wohnmobil, beim Campen oder auch auf dem Boot. Das Caravan-Kabel in der Signalfarbe orange sorgt für extra mehr Sicherheit. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Kabellänge: 3m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2.5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Stecksystem Stecker: CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
- Stecksystem Steckdose/ Kupplung: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V inkl. Typ F (Schutzkontakt) Steckdose
- Anschluss: CEE-Stecker, CEE-Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Steckdose
- Made in Germany
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a orange, cee-winkelkupplung, cee-verlängerungsleitung 3m, camping zubehör, camping gadgets, cee stecker, cee adapter, cee verlängerungskabel, cee kabel, camping zubehör wohnmobil, camping zubehör wohnwagen, camping kabel, cee kabel 3m, caravan adapter, cee adapterkabel, camping strom |
| | |
| |