Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Starkstrom-Verlängerungskabel (25m Kabel, H07RN-F 5G2,5, 400V/16A CEE Stecker und Kupplung, 5-polig, für den Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1167720
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167720
EAN/GTIN:
     4007123021550
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Das 25m CEE Verlängerungskabel IP44 mit einem 5-poligen CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 hervorragend für den harten Einsatz im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Starkstromkabel mit einem Mantel us Gummi-Neopren ist zudem öl- und UV-beständig.
Das CEE-Kabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 25m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5
  • CEE Kupplung und Stecker: 400V/16A
  • Öl- und UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee-steckdose 400v 16a ip44, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung brennstuhl, starkstromkabel 25m, starkstromkabel 16a 25m, starkstromkabel 16a, starkstromkabel, verlängerungskabel 25 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel baustelle, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 25m, kabel outdoor 25 m, brennenstuhl kabel 25m, brennenstuhl kabel 25 m, brennstuhl kabel 25m, brennstuhl kabel 25 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 25m, kabel außenbereich 25 m, verlängerungskabel made in germany, kabel made in germany, verlängerungskabel 400v, kabel 400v, verlängerungskabel 16a, kabel 16a, verlängerungskabel 25m cee, kabel 25m cee, cee verlängerungskabel, cee kabel, cee kabel 25m, cee verlängerungskabel 25m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.