Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Verlängerungskabel mit robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung (10m Kabel, H07RN-F 3G1,5, Stromkabel für den Außenbereich, IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1167810
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167810
EAN/GTIN:
     4007123005802
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung

Das 10m Baustellen-Verlängerungskabel mit einem robusten Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung eignet sich dank der Schutzart IP44 perfekt für die Verwendung im Außenbereich, sei es auf Baustellen, rund ums Haus oder auch im allgemeinen, gewerblichen Bereich. Das hochwertige Gummi-Neopren Kabel ist nicht nur robust, sondern zudem ölbeständig. Außerdem überzeugt das Baustellen-Verlängerungskabel durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10m schwarz, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 10 m, verlängerungskabel 10 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 10m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff, verlängerungskabel baustelle, kabel mit Verschlusskappe, verlängerungskabel mit verschlusskappe, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 10m, kabel outdoor 10 m, brennenstuhl kabel 10m, brennenstuhl kabel 10 m, brennstuhl kabel 10m, brennstuhl kabel 10 m, verlängerungsleitung 10m, verlängerungsleitung 10 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung 10m schwarz, verlängerungsleitung 10 m schwarz, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 10m, kabel außenbereich 10 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,7524*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,806*
€ 22,3791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,856*
€ 21,2486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,996*
€ 20,2252
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,7491*
€ 19,9314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7991*
€ 18,8009
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,5524*
€ 18,5074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,7524*
€ 16,3654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.