Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung für den Innenbereich (3m Kabel, mit erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168430
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168430
EAN/GTIN:
     4007123022731
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Das 3m Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse. durch den erhöhten Berührungsschutz eignet sich das Stromkabel ideal für den Haushalt und den allgemeinen, sicheren Einsatz im Innenbereich. Das Qualitäts-Verlängerungskabel verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 3m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 3,0 m weiß, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, kunststoff-verlängerungsleitung brennstuhl, verlängerungskabel, verlängerungskabel 3m, verlängerungskabel 3m weiß, verlängerungskabel weiß, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 3 m, verlängerungskabel 3 m weiß, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 3m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerung stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,3541*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,45137* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5641*
€ 6,6213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3441*
€ 6,3595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0341*
€ 5,9906
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3541*
€ 5,1814
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980230
ab € 4,5415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.