Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenblock 4-fach für den Außenbereich (Verteilersteckdose außen mit 5m Kabel und Personenschutzstecker, schützt vor Stromunfällen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168720010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168720010
EAN/GTIN:
     4007123647736
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der 4-fach Steckdosenblock mit einem Personenschutzadapter und 5m Kabel eignet sich dank seiner Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die sichere Verwendung im Außenbereich, wie zum Beispiel auf der Baustelle oder rund ums Haus. Mit Hilfe des Personenschutzsteckers werden gefährliche Stromunfälle verhindert, indem er die Stromversorgung unterbricht, sobald es zu Fehlströmen kommt. Der Steckdosenblock für außen mit einem Qualitäts-Gummikabel kann bei einer Betriebstemperatur von -25 °C bis 40 °C eingesetzt werden. Die Verteilersteckdose für den Außenbereich überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Auslösezeit des FI-Schalters <30ms
  • Auslösestrom: 30mA
  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Verlängerungskabel, CEE Adapterleitung, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, FI-Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Gummi-Verlängerungsleitung, PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Silikonkabel, Silikonleitung, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 5000 mm, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, verteilersteckdose außen, verteilersteckdose 4-fach, verteilersteckdose mit fi, verteilersteckdose außen wasserdicht, verteilersteckdose 4-fach außen, verteilersteckdose für außen, steckdosenblock aussen, steckdosenblock aussenbereich, steckdosenblock garten, verlängerung aussen mehrfach, personenschutzschalter mit kabel, personenschutzschalter steckdose, personenschutzschalter kabel, verlängerungskabel außen mehrfach
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,0138*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,0438*
€ 44,0821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,5438*
€ 43,4871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,3438*
€ 40,8691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,5838*
€ 38,7747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,4638*
€ 37,4419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,0138*
€ 33,3364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.