| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1173290 Herst.-Nr.: 1173290 EAN/GTIN: 4007123637683 |
| | |
|
| | |
| Das NLB 02 BS LED-Nachtlicht besitzt einen Infrarot-Bewegungsmelder, Push-Schalter und Batterien. Das Nachtlicht mit seinem sanften, unaufdringlichen Licht überzeugt durch folgende Eigenschaften: - Batterie LED-Nachtlicht mit 2 LEDs
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite
- Push-Schalter ein/aus
- Unabhängig von der Steckdose
- 2 Magnete und ein Haken
- LEDs: 2 SMD
- Lichtstrom: 60 lm
- Leuchtdauer: 20 h
- Batterie Typ: 3 x AA (enthalten)
- Farbe: Weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Nachtlicht, bewegungsmelder weiss, automatik schalter, bewegungsmelder 100°, nachtlicht led, nachtlicht steckdose sensor, orientierungslicht steckdose, nachtlicht dämmerungssensor, nachtlicht automatische abschaltung, steckdosenlicht, steckdosen nachtlicht, nachtlichter steckdose, nachtlicht kinderzimmer steckdose |
| | |
| |