Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi GU10 Lampe (kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, integrierte Zeitschaltuhr, 326lm, 4,5W, warmweiß (2700K) kaltweiß (6500), stufenlos dimmb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1173780000
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173780000
EAN/GTIN:
     4007123681426
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Konformitätserklärung
EU Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi LED Lampe GU10 ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, egal an welchem Ort Sie sich befinden. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Erstellen Sie Szenen für Ihre individuelle Lichtatmosphäre für verschiedene Räume und Anlässe wie bspw. lesen, Party, Küche und Wohnzimmer. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die Glühbirne automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Zudem überzeugt die smarte Glühbirne durch folgende Eigenschaften:

  • Farbtemperatur: 2700K - 6500K
  • Leistungsaufnahme: 4,5W
  • Lampenfassung: GU10
  • Lichtstrom: 326lm
  • Stufenlos dimmbar
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Schalten von überall im Remote Access
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 2700k, leuchtmittel gu10, led gu10 warmweiß, smarte glühbirne, wlan glühbirne, alexa glühbirne, smart home glühbirne, smarte led birne, smarte glühbirne gu10, wlan glühbirne gu10, wlan lampe, wifi lampe, smarte lampe, alexa lampe gu10, alexa lampe, smarte home lampe, smart home, glühbirnen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,7135*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2735*
€ 13,4155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2135*
€ 13,3441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7035*
€ 12,7372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2035*
€ 12,1422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6535*
€ 11,4877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7135*
€ 9,1791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.