| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1175590100 Herst.-Nr.: 1175590100 EAN/GTIN: 4007123690459 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Akku LED Handleuchte leuchtet dank leistungsstarker COB LED dunkle Orte perfekt aus bei einer Leuchtdauer von maximal 12 Stunden. Die akkubetriebene Arbeitsleuchte verfügt über einen praktischen Clip an der Rückseite und einen Magnet im Haltefuß und lässt sich daher flexibel anbringen. Die Inspektionsleuchte mit einem integrierten Li-Pol-Akku (3,7V / 450mAh) mit Ladeanzeige verfügt über insgesamt fünf verschiedene Leuchtmodi und eignet sich daher für den universellen Einsatz, z. B. im Haushalt, in Werkstätten oder bei Kfz Reparaturarbeiten. Die handliche Taschenlampe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Umfangreiche Funktionen: 100% - 40% - 10% - rot - rot blinken
- Mit Ein/ Aus Drucktaster
- Inklusive 60cm USB C Ladekabel
- Lichtstrom: 200lm
- Farbtemperatur: 6500K
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, taschenlampe, arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte, taschenlampe aufadbar, arbeitsleuchte led usb, led taschenlampe, taschenlampe led aufladbar, led taschenlampe usb aufladbar, werkstattlampe, camping gadgets, camping zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |