| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1175680 Herst.-Nr.: 1175680 EAN/GTIN: 4007123663422 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die extrem lichtstarke und robuste LED Arbeitsleuchte mit integriertem Akku eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die Verwendung in Werkstätten, im Kfz-Bereich oder auch für diverse Outdoor-Aktivitäten. Dank der stufenlosen Dimmfunktion (10 bis 100%) verfügt die LED Taschenlampe über eine besonders lange Leuchtdauer von bis zu 24h. Eine Aufladung der Werkstattlampe erfolgt über die USB C Ladeschnittstelle und mit Hilfe des mitgelieferten USB Ladekabels. Zudem überzeugt die Handleuchte durch folgende Eigenschaften: - Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
- Gummierung für erhöhte Stoßfestigkeit und beste Griffigkeit
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7V/4,4Ah mit Ladeanzeige
- Lichtstrom: 1000 + 200lm
- Farbtemperatur: 6500K
- Ladedauer: ca. 3,5h
- Schlagfestigkeit: IK08
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Blinkleuchte, Blinklicht, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, akku taschenlampe, led taschenlampe, taschenlampe, handleuchte, arbeitsleuchte led akku, arbeitslampe, arbeitsleuchte, led arbeitslampe, arbeitsleuchte akku, werkstattlampe, led werkstattlampe, led arbeitsleuchte, led werkstattleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |