Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LuxPremium LED Akku CRI Kopflampe SL 350 AFT (Stirnlampe mit Sensor und Rotlicht, 350lm, IP44, wählbare Lichtfarbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1177320
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1177320
EAN/GTIN:
     4007123674541
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Die LuxPremium LED Akku CRI Kopflampe kombiniert ein leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit einer leistungsstarken COB-LED (350 Lumen). Dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) eignet sich die Stirnlampe ideal für Detailer, Maler und Lackierer und Kfz Werkstätten. Der Wechsel zwischen mehreren Farbtemperaturen ermöglicht die Aufbereitung und Beurteilung der Farbqualität auf diversen Oberflächen wie beispielsweise beim Abstimmen von Farben und bietet somit absolute Flexibilität durch ständiges Arbeitslicht im Blickfeld und freie Hände für die Arbeit. Der Infrarot-Sensor ermöglicht ein berührungsloses Ein- und Ausschalten der LED Stirnlampe. Dank der Schalt-Funktion (100% - 40% -10% - SOS - Rot) verfügt die LED Detaling Kopflampe über eine besonders lange Leuchtdauer von bis zu 40 h. Eine Wiederaufladung der Stirnlampe erfolgt ganz einfach über das mitgelieferte USB-Kabel. Zudem überzeugt die Kopflampe durch folgende Eigenschaften:

  • 3 Farbtemperaturen 2700, 4500, 6500 Kelvin
  • Höchste Farbwiedergabe CRI 96
  • Stufenloser Fokus
  • Wechselbares Stirnpolster
  • Rücklicht rot, rot blinken
  • AkkuPack am Hinterkopf für gute Balance
  • Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
  • Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige
Weitere Suchbegriffe: led akku kopfleuchte brennenstuhl, kopflampe led, kopflampe, stirnlampe brennenstuhl, stirnlampe brennstuhl, stirnlampe rotlicht, stirnlampe rotes licht, stirnlampe wiederaufladbar, stirnlampe akku, stirnlampe usb, stirnlampe rücklicht, stirnlampe led wiederaufladbar, stirnlampe aufladbar, stirnlampe wasserdicht, stirnlampe led akku, stirnlampe led usb, stirnlampe, stirnlampe led wasserdicht wiederaufladbar, kopflampe stirnlampe, stirnlampe baustelle, sensor stirnlampe, kopflampe stirnlampe led, stirnlampe outdoor, stirnlampe led, kopflampe baustelle, sensor kopflampe, kopflampe outdoor, kopflampe rücklicht, kopflampe werkstatt, kopflampe maler, kopflampe malerarbeiten, stirnlampe werkstatt, stirnlampe maler, stirnlampe malerarbeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,1514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.