| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1177370 Herst.-Nr.: 1177370 EAN/GTIN: 4007123657711 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die kabellose LED-Handleuchte SANSA 400 A ist eine extrem schlanke und schmale LED-Arbeitsleuchte mit integriertem 3,7 V/2,0 Ah Li-Ion-Akku und Ladeanzeige. Dank der gummierten Oberfläche liegt die LED-Arbeitsleuchte ideal in der Hand. Mit den integrierten Magneten und dem ausklappbaren Haken kann die Inspektionsleuchte flexibel eingesetzt werden und gewährleistet so ein freihändiges Arbeiten bei voller Lichtleistung. Die Lichtleistung wird über ein gelbes Rädchen am Lampenkörper individuell eingestellt - das ermöglicht eine perfekte Dimmung für jede Anwendung. Darüber hinaus überzeugt sie mit den folgenden Features: - LED-Autoarbeitsleuchte mit 12+1 superhellen SMD-LEDs
- Biegbarer und drehbarer Lampenkopf, der sich auf Taschenformat zusammenfalten lässt
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Lampenkopf
- Mit USB-Ladeschnittstelle, USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Lichtstrom: Front 400 / Spot 70lm
- Leuchtdauer min: 3,5 Std. (bei 100% Lichtstärke)
- Lichtdauer max: 80 h (bei 10% Leuchtdichte)
- Lichtfarbe: 6000K
- Aufladezeit ca. 3 Stunden
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku stablampe ip20, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte led werkstatt, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte led, arbeitsleuchte kfz, arbeitsleuchte led stab, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte led akku, handleuchte akku, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte werkstatt, handlampe magnet, handlampe kfz, handlampe, inspektionsleuchte led, inspektionslampe led akku, inspektionslampe akku, inspektionslampe usb, inspektionslampe magnet, werkstattlampe, brennenstuhl werkstattlampe, werkstattlampe led, werkstattlampe led akku magnet, werkstattlampe magnet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |