| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1177370010 Herst.-Nr.: 1177370010 EAN/GTIN: 4007123691258 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die kabellose LED Handleuchte SANSA 401 A ist eine extrem schlanke und schmale LED Arbeitsleuchte mit 3,7V/2,0Ah Li-Ion-Akku und Ladeanzeige. Dank der gummierten Oberfläche liegt die LED Werkstattlampe ideal in der Hand. Mit den integrierten Magneten und dem ausklappbaren Haken kann die Inspektionsleuchte flexibel eingesetzt werden und gewährleistet so ein freihändiges Arbeiten bei voller Lichtleistung. Die Lichtleistung wird über ein Rädchen am Lampenkörper individuell eingestellt - das ermöglicht eine perfekte Dimmung für jede Anwendung. Darüber hinaus überzeugt sie mit den folgenden Features: - LED Autoarbeitsleuchte mit 12+1 superhellen SMD-LEDs
- Biegbarer und drehbarer Lampenkopf, der sich auf Taschenformat zusammenfalten lässt
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Lampenkopf
- Mit USB C Ladeschnittstelle, USB C Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Lichtstrom: Front 400 / Spot 70lm
- Leuchtdauer min: 3,5h (bei 100% Lichtstärke)
- Leuchtdauer max: 80h (bei 10% Lichtstärke)
- Lichtfarbe: 6000K
- Aufladezeit: ca. 3h
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handlampe, werkstattleuchte, arbeitsleuchte werkstatt, werkstattlampe led akku magnet, led taschenlampe aufladbar, taschenlampe camping, taschenlampe auto, taschenlampe mit akku, handleuchte, werkstattleuchte led, werkstattlampe led akku, led taschenlampe mit magnet, werkstattleuchte akku, led taschenlampe akku, arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte, werkstattlampe led, magnetlampe, werkstattlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |