Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 600 AF IP67 (helle CREE-LED, 630 lm, fokussierbar, max. Leuchtdauer 22 h, aufladbar über USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1178600401
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178600401
EAN/GTIN:
     4007123663224
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe

Die LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion und einer hohen Lichtleistung bietet durch ihre CREE-LED extrem helles Licht, welches durch einen Schalter mit Soft-Touch Funktion bequem einzustellen ist (100% - 40% - 10% - SOS). Dank dem stufenlosen Fokus lässt sich das flächige Nahlicht zu einem fokussierten Fernlicht umwandeln. Die robuste Taschenlampe mit integriertem Li-Ion Akku (3,7 V/2,6 Ah und integrierter Ladeanzeige) ist dank der Schutzart IP67 staub- und wasserdicht und verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Inklusive USB Ladekabel
  • Lichtstrom: 630lm (gemessen nach ANSI FL1)
  • Leuchtweite: 175m
  • Leuchtdauer max: 22h
  • Ladedauer: 4h
  • Farbtemperatur: 6500K
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe aufladbar, led taschenlampe aufladbar, taschenlampe akku, handlampe, taschenlampe mit akku, led taschenlampe akku, camping zubehör, taschenlampe usb, led taschenlampe usb aufladbar, campinglampe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,5841*
€ 36,3951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.