| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1182730 Herst.-Nr.: 1182730 EAN/GTIN: 4007123004294 |
| |
|
| | |
| Die Garant CEE 1 IP20 Kabeltrommel mit 30m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz Innen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
- Kabelbezeichnung H05VV-F 5G1,5
- Kabelqualität: Kunststoff
- Kabellänge: 30m
- Kabelfarbe: schwarz
- Trommeldurchmesser: 290 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel brennenstuhl 30m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 30 m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 30m, kabelrolle 30m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 30m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 30m, kabelrolle indoor, kabelrolle innen, kabeltrommel ip20, kabeltrommel ip20 30m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel cee, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für innen, kabeltrommel innenbereich, kabeltrommel 3fach, cee kabeltrommel 16a, brennenstuhl kabeltrommel cee, kabeltrommel cee 400v |
| | |
| |