Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel (25m Kabel in signalrot, aus Spezialkunststoff, Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1182770
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182770
EAN/GTIN:
     4007123152117
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
  • Schutzart IP44
  • Kabellänge 25m
  • Kabelbezeichnung AT-N07V3V3-F 5G1,5
  • Kabelfarbe Rot
  • Trommeldurchmesser 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 16a verlängerungskabel 25m, stromverlängerungskabel 25 m, stromverlängerungskabel 16 a rot, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 25m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel cee, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach, cee kabeltrommel 16a, brennenstuhl kabeltrommel cee, kabeltrommel cee 400v
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,1369*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,7669*
€ 127,0526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,1469*
€ 125,1248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,4569*
€ 118,3537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,5269*
€ 114,867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,1369*
€ 104,8829
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.