| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1183530100 Herst.-Nr.: 1183530100 EAN/GTIN: 4007123671250 |
| |
|
| | |
| Die Garant G Bretec IP44 Gartenkabeltrommel mit 40m Kabel in signalrot in der Farbe grün überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Das Bremaxx Kabel ist extrem stabil und abriebfest. Außerdem hält es Temperaturen bis zu -35 °C stand und ist öl- und UV-beständig. Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf- oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich der Netzstecker-Anschluss verdreht. Neben dem praktischen Drehgriff für komfortables Aufrollen, überzeugt die Garten-Kabeltrommel außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung: Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 40m
- Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Kabelfarbe: Rot
- Trommeldurchmesser: 290mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel, kabeltrommel outdoor, brennenstuhl kabeltrommel, outdoor kabeltrommel, kabeltrommel 40m, kabeltrommel garten, kabeltrommel ip44 |
| | |
| |