Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant G IP44 Kabeltrommel 38+2m mit 3-fach Gummi-Kupplung (40m RN-Kabel, Verteilerdose mit Aufhängevorrichtung, Trommelkörper aus Spezialkunststoff, Drehgriff, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1188380301
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1188380301
EAN/GTIN:
     4007123670420
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Die Garant G Kabeltrommel IP 44 aus Spezialkunststoff mit dreifach Gummikupplung ist für den Einsatz im Innen und Außenbereich geeignet. Die Kabeltrommel mit 3-fach Verteilerdose ermöglicht ihnen zeitgleich mehrere Geräte zu betrieben z.B. können Sie Radio und Licht und zeitgleich eine Bohrmaschine anschließen. Der innovativer Tragegriff "Cablepilot" ermöglicht eine perfekte Kabelführung, die Kabeltrommel pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Die Kabeltrommel mit Verteilerdose überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabel: 38+2m H07RN-F3G1,5
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
  • Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung
  • Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
Weitere Suchbegriffe: Baustellenkabeltrommel, Baustellentrommel, Dachdecker-Kabeltrommel, Dachdeckertrommel, Gummikupplung, Industrie-Gummikupplung, Vollgummi-Kupplung, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, abox, abzweigdose ip44, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 38+2m, kabelrolle 38+2m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 38+2m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 38+2m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, Kabeltrommel mit Gummikupplung, Kabeltrommel mit Verteilerdose, Kabelrolle mit Gummikupplung, Kabelrolle mit Verteilerdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,3897*
€ 115,8937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,4397*
€ 114,7632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.