Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant S IP44 Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Außenbereich (40m Kabel in schwarz, aus Stahlblech, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1198340
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198340
EAN/GTIN:
     4007123021598
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Garant S IP44 Kabeltrommel in der Farbe silber besitzt ein 40m langes Kabel und eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien. Sie verfügt über einen innovativen "cablepilot" Tragegriff und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
  • Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • Schutzart IP44
  • Kabellänge 40m
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 290 m
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl 40m, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 40m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 40m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 40m, kabeltrommel stahl, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel innenbereich, kabeltrommel 3fach
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.